HM90 E90A-D22-3-W25 Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3101906
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101906
EAN/GTIN 7291075114690
Nummer fabrikant 3101906
L-nummer L23980 2479

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 95 mm, bevestigingsschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 21 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 63 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 95 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 7,5 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 21 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen