HM90 E90AD-D1,25-3-W1,25 90° schachtfrezen met HM90 ADKT-1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3101878
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101878
EAN/GTIN 7291075116090
Nummer fabrikant 3101878
L-nummer L23980 2208

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,56″, Flute Count (NOF) 3, overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Shank Type Weldon, bruikbare Length (LU) 1,46″

Kenmerk:

  • 0,56
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND) 3,109″
  • -koplengte (LH): 1-1/2″Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): ADKT 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 4-1/4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 5,3 Degrees
-schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,46″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen