HM90 E90AD-D40-4-C32 End mills for HM90 ADKT-1505PDR HELI2000 inserts.

Artikelnummer: 3101870
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101870
EAN/GTIN 7291075115864
Nummer fabrikant 3101870
L-nummer L23980 2439

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 14,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 130 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 130 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen