HM90 E90AD-D25-2-W25 End mills for HM90 ADKT-1505PDR HELI2000 inserts.

Artikelnummer: 3101861
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101861
EAN/GTIN 7291075115819
Nummer fabrikant 3101861
L-nummer L23980 2596

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 14,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 100 mm, montageschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 34 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 68 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 11,5 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 34 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen