HM90 E90A-D18-2-C16-C Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3101816
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101816
EAN/GTIN 7291075114447
Nummer fabrikant 3101816
L-nummer L23980 2588

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Diameter (DC/DCX) 18 mm, Aantal snijkanten (CICT) 2, Lengte snijkanten max. (APMX) 9,8 mm, Aantal snijkanten (NOF) 2, Totale lengte (OAL) 90 mm, Montageschacht rond, Montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 90 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 7,5 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen