HM90 E90A-D1.50-6-W1.00-C Schachtfrezen voor HM90 AP 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3101763
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101763
EAN/GTIN 7291075115260
Nummer fabrikant 3101763
L-nummer L23980 1971

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem aantal (CICT) 6, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, aantal flenzen (NOF) 6, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • 0,39
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Aantal
  • snijitems rechts″(CICT): 6
  • Diepte van 6
  • (HAND: 6NFunctionale lengte van 6NF): 6NFunctionale lengte: 6NF): 2,859″
  • -koplengte (LH): 1,2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,7 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen