• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

HM90 E90A-D1.00-4-W.75-C Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101748
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101748
EAN/GTIN 7291075115215
Nummer fabrikant 3101748
L-nummer L23980 2983

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht Type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd 0,39 aantal snijitems″(CICT): 4
  • Diepte van maximum (APMX): 4
    • lengte: 4NF): 4 x (Functionale lengte: 4 x): 4 x) 2,364″
    • -koplengte (LH): 1″
    • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • totale lengte (OAL): 3,38″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,5 Degrees
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen