Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, snijkantlengte max. (APMX) 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 110 mm, schacht Weldon, schacht Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 40 mm
- Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 5
- Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 5
- Functionele lengte (LF) 74 mm
- Koplengte (links) 30 mm
- Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Totale lengte (OAL) 110 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 2,7 graden
- Weldon Shaft
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden