• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

ETS D48-22-W32-15 T-Slot Endmills

Artikelnummer: 3101035
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101035
EAN/GTIN 7291075053784
Nummer fabrikant 3101035
L-nummer L23980 56

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 11 mm, diameter snijkanten (DC) 48,5 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 130 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 11 mm
  • Snijdiameter (DC) 48,5 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 94 mm
  • Aanduiding van snijplaat (MIID) ADKT 1505...R/L...
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 2
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 51,3 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen