F45ST D250-60 45° Screw Clamped Face Mills Carrying SEK/MT 12 Inserts

Artikelnummer: 3101010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101010
EAN/GTIN 7291075258639
Nummer fabrikant 3101010
L-nummer L23980 933

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 263,7 mm, aantal snijlichamen (CICT) 13, naafdiameter (DHUB) 150 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Diameter (DC/DCX) 263,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 263,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 13
  • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 150 mm
  • Voer de naam (MIID) SEMT 1204AFTN-76 in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen