SDN D100-08-32-06 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100986
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100986
EAN/GTIN 7291075096149
Nummer fabrikant 3100986
L-nummer L23980 3026

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 24 mm, diameter snijrand (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 14, lengte snijrand max. (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 14, naafdiameter (DHUB) 47 mm, totale lengte (OAL) 12 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 24 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 14
  • Naafdiameter (DHUB) 47 mm
  • Voer de naam (MIID) XOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 12 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.