FST D160-16-40-R12 Top-Side Cutting, Flanged Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100975
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100975
EAN/GTIN 7291075096217
Nummer fabrikant 3100975
L-nummer L23980 3004

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 46,5 mm, diameter snijkanten (DC) 160 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, lengte snijkanten max. (APMX) 12 mm, naafdiameter (DHUB) 80 mm, totale lengte (OAL) 50 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 46,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
  • Voer de naam (MIID) QDMT 1205PDN-RM in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12
  • Effectieve lengte (LU) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen