FDN D4.0-0.50-08-R10 Sleuffrees met volledige groef Flens-type

Artikelnummer: 3100918
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100918
EAN/GTIN 7291075099089
Nummer fabrikant 3100918
L-nummer L23980 1639

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth maximum (CDX) 1,07″, Cutting diameter (DC) 4″, Cutting item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 1/2″, Flute Count (NOF) 12, Hub diameter (DHUB) 2,16″, totale lengte (OAL) 1-3/4″, Peripheral effectieve Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Kenmerk:

Banddoorn stijl: B
  • maximale snijdiepte (CDX): 1,07″
  • snijdiameter (DC): 4″
  • aantal snijpunten (CICT): 12
  • snijdiepte maximum (APMX): 1/2″
  • doorsnede aantal (NOF): 12
  • naafdiameter (DHUB)″: 2,16″
  • Master wisselplaat identificatie (MIEdge ID): XPMT 100408-HQ
  • totale lengte (OPA-effectief): 1-waarde (OPA-waarde): 1-waarde): 1-waarde: 1-waarde:
    • -waarde: 6
    • bruikbare lengte (LU): 1,35″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen