SDN D125-12-40-10 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100892
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100892
EAN/GTIN 7291075096101
Nummer fabrikant 3100892
L-nummer L23980 2966

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte max. (CDX) 33 mm, Snijdiameter (DC) 125 mm, Aantal inzetstukken (CICT) 12, Snijlengte max. (APMX) 12 mm, Aantal spleten (NOF) 12, Naafdiameter (DHUB) 55 mm, Totale lengte (OAL) 16 mm, Eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 33 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 12
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) XPMT 100408-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 16 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles