SDN D080-08-27-06 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100890
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100890
EAN/GTIN 7291075096088
Nummer fabrikant 3100890
L-nummer L23980 2953

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 17 mm, diameter snijrand (DC) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, lengte snijrand max. (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 12, naafdiameter (DHUB) 41 mm, totale lengte (OAL) 12 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 17 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 12
  • Naafdiameter (DHUB) 41 mm
  • Voer de naam (MIID) XOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 12 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen