FDN D125-10-32-R06 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100748
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100748
EAN/GTIN 7291075095975
Nummer fabrikant 3100748
L-nummer L23980 2835

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte max. (CDX) 35,5 mm, diameter snijrand (DC) 125 mm, aantal inzetstukken (CICT) 20, lengte snijrand max. (APMX) 10 mm, aantal spaangroeven (NOF) 20, naafdiameter (DHUB) 65 mm, totale lengte (OAL) 45 mm, eff. perifeer aantal spaangroeven (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 35,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 20
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 20
  • Naafdiameter (DHUB) 65 mm
  • Voer de naam (MIID) XOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen