FST D100-12-27-R10 Top-Side Cutting, Flanged Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100739
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100739
EAN/GTIN 7291075096187
Nummer fabrikant 3100739
L-nummer L23980 725

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm, diameter snijkanten (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 11, lengte snijkanten max. (APMX) 9 mm, naafdiameter (DHUB) 55 mm, totale lengte (OAL) 40 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 11

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 11
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) XPMT 100408-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 11
  • Effectieve lengte (LU) 12 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen