ETS D125-050W.62-10 Eindfrezen met T-groeven

Artikelnummer: 3100735
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100735
EAN/GTIN 7291075089547
Nummer fabrikant 3100735
L-nummer L23980 2744

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, Snijdiameter (DC) 1,238″, Snijitem aantal (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • snijdiameter (DC): 1,238″
  • snijitem telling (CICT): 4
  • doorlichting (NOF): 4
  • functionele lengte (LF): 2,547″
  • Identificatie hoofdwisselplaat (MIID): XPMT 100408-HQ
  • totale lengte (OAL): Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1,58″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.