Omschrijving:
afmetingen: H 903 x B 629 x D 510 mm
werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en afrolbeschermrand
Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
Afgeronde zijkanten - minimaliseren van stootranden
individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade tegelijk geopend worden, éénhandbediening
centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
6 brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar
laden tot 20 kg belastbaar
totaal draagvermogen 300 kg
Kenmerk:
- Aantal wielen: 4
- Aantal laden: 6
- Werkhoogte: 903
- Diameter vaste wielen [2x]: 125
- Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
- Totale breedte [mm]: 629 mm
- Totale hoogte [mm]: 903 mm
- Totale lengte [mm]: 510 mm
- Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
- Materiaal: Plaatstaal
- Type lade:
- 5x type 1, H = 80 mm
- 1x type 2, H = 160 mm
- Statisch draagvermogen [kg]: 300 kg
- Draagvermogen per lade [kg]: 20 kg
- 1000 V geïsoleerd: geen
- afsluitbaar: geen
- Individuele uittrekstop: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen