Gereedschapwagen + gereedschapset 172-dlg.

Artikelnummer: 3100197
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100197
EAN/GTIN 4010886952641
Nummer fabrikant 3100197
L-nummer L60160 5698

Omschrijving

Omschrijving:

Werkplaatsvrachtwagen: Afmetingen: H 875 x B 630 x D 510 mm, werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en afrolbeschermrand, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, gelast lichaam, zelfdragend en torsiebestendig, individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade geopend worden, eenhandbediening, 6 brede laden (B 480 x D 400) met volledige uittrekbaarheid en kogelgelagerde geleiderails, laden tot 20 kg belastbaar, centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, totaal draagvermogen 300 kg, 4 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), waarvan één met rij- en zwenkblokkering, assortiment: assortiment: Combisleutel nr. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm, Steeksleutelinzet nr. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm, 1/2″ schroevendraaierbit zeskant nr. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, 1/2″ omkeerbare ratel nr. 1993 U-10 T, 1/2″ verlenging nr. 1990, 75 125 250 mm, 1/2″ verlenging nr. 1990 M, met houdmagneet, Dopsleuteldoosje met ratel 1/4″ 35 st., nr. 666-U-20, Torsiebitset nr. 666-042, 1/4″ ratelschroevendraaier SilentGEAR nr. 2675 met bithouder, Binnenzeskant sleutel nr. H 42-10, zeskant SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Binnenzeskant sleutel nr. H 42-10, zeskant SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, 3C-schroevendraaier nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm, 3C-schroevendraaier nr. 2160 PH 1 2, Universele tang nr. 142 10 TL, 10″., Meervoudige tang nr. 8133-200 JC, 200 mm, Power side cutter nr. 8316-180 JC, 180 mm, Spanningsdetectorgleuf Nr. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Ingenieurshamer nr. 4 E-500, 500 g, Draaiboorset nr. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm

Kenmerk:

  • aantal laden: 6
  • opslag: gereedschapswagen
  • totale breedte [mm]: 625 mm
  • totale hoogte [mm]: 903 mm
  • totale lengte [mm]: 510 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 72 tlg.
  • Inhoud voor zinnen: TS-172
  • materiaal: Plaatstaal

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.