ETS D125-048W1.00-10 T-Slot frezen

Artikelnummer: 3100580
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100580
EAN/GTIN 7291075089523
Nummer fabrikant 3100580
L-nummer L23980 2300

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1,238″, CICT (Cutting item Count) 2, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4-1/2″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 1

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″snijdiameter (DC): 1,238″
  • aantal snijpunten (CICT): 2
  • doorlating (NOF): 2functionele lengte (LF): 3,359″
  • Master wisselplaat identificatie (MIID): XPMT 100408-HQ
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″effectieve
  • randtelling: 10.
    • randschijf: 1/2
    • randtype
    • randschijf: 1ZP: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1,89″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles