Spanschroef voor Weldonopname ultrakort 25 mm

Artikelnummer: 309901 25
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaat span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaat span-⌀ D1 25 mm
Producttype Spanschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309901 25
EAN/GTIN 2050001922236

Omschrijving

Uitvoering:

Stifttap met binnenzeskant, sleutelwijdte 10 mm.

Toepassing:

Spanschroef voor Weldonopname ultrakort.

T.b.v.:

Nr. 300410 en 300412.

Accessoires:

Voor Weldonopnames.