Spanschroef voor Weldonopname ultrakort 20 mm

Artikelnummer: 309901 20
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaat span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spanschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309901 20
EAN/GTIN 2050002040076

Omschrijving

Uitvoering:

Stifttap met binnenzeskant, sleutelwijdte 8 mm.

Toepassing:

Spanschroef voor Weldonopname ultrakort.

T.b.v.:

Nr. 300410 en 300412.

Accessoires:

Voor Weldonopnames.