Reservespanschroef, Voor span-⌀ D1: 32mm

Artikelnummer: 309900 32
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaat span-⌀ D1 32/40 mm
Draadafmeting M20×2
Lengte 20 mm
Producttype Spanschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309900 32
EAN/GTIN 4045197274083
Nummer fabrikant 309900 32

Omschrijving

T.b.v.:

Weldonhouder en Whistle-Notch-opnames.

Tip:

Tot 20 mm span-⌀ met één, vanaf 25 mm span-⌀ met 2 spanschroeven.
ook geschikt voor klauwplaat met span-⌀ 40 mm.