T-groefstuk voor meskopopnames 40 mm

Artikelnummer: 309895 40
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ D1 40 mm
Lengte L 21 mm
Breedte B 16 mm
Hoogte H 16 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309895 40
EAN/GTIN 2050001752741

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen