Bout voor T-groefstukken 40 mm

Artikelnummer: 309896 40
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ D1 40 mm
Draadafmeting M5
Lengte 16 mm
DIN 912
Sterkte 8.8
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309896 40
EAN/GTIN 2050001752758

Omschrijving

T.b.v.:

T-groefstukken 309895.