Freesaantrekbout doorgeboord 40 mm

Artikelnummer: 309861 40
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ 40 mm
Norm DIN 6367
Schroefdraad M M20
Draadlengte 30 mm
Kop-⌀ 52 mm
Kopdikte 10 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309861 40
EAN/GTIN 4250122674214

Omschrijving

Toepassing:

Voor het bevestigen van opsteekfrezen.
Koelvloeistofafgifte via boringen aan de zijkant.

Tip:

Compatibel met
  • Aansluiting HSK, PSC.
  • Aansluiting SK en BT alleen met opnamevorm ADB.