Freesaantrekbout doorgeboord 16 mm

Artikelnummer: 309861 16
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ 16 mm
Norm DIN 6367
Schroefdraad M M8
Draadlengte 16 mm
Kop-⌀ 20 mm
Kopdikte 6 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309861 16
EAN/GTIN 4250122674177
Nummer fabrikant 102.11.16

Omschrijving

Toepassing:

Voor het bevestigen van opsteekfrezen.
Koelvloeistofafgifte via boringen aan de zijkant.

Tip:

Compatibel met
  • Aansluiting HSK, PSC.
  • Aansluiting SK en BT alleen met opnamevorm ADB.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Freesaantrekbout doorgeboord 16 mm

Freesaantrekbout doorgeboord 16 mm

op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 11,60
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Voor doorn-⌀ 16 16
Schroefdraad M M8 M8
Draadlengte 16 16
Kop-⌀ 20 20
Kopdikte 6 6
Norm DIN 6367 DIN 6367
Producttype Aantrekbout Aantrekbout

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen