Spanbekkenset 3-delig 0,3-8 mm

Artikelnummer: 309801 0,3-8
Prijs instellen 3 Stuk (10,90 € / 1 Stuk)
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikt voor spanbereik 0,3 mm - 8 mm
Aantal bekken 3
Producttype Spanbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309801 0,3-8
EAN/GTIN 4062406305987
Nummer fabrikant 309801 0,3-8