Momentopzetstuk voor ER-minimoer 20

Artikelnummer: 309745 20
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantanghouder 20
Insteekschacht-□ 9×12 mm
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309745 20
EAN/GTIN 2050001771698

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gecontroleerd aanhaalmoment via momentsleutel (14×18 / 1/2 inch resp. 9×12)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.