Momentopzetstuk voor ER-minimoer 16

Artikelnummer: 309745 16
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER-spantanghouder Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantanghouder 16
Insteekschacht-□ 9×12 mm
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309745 16
EAN/GTIN 2050001771681

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gecontroleerd aanhaalmoment via momentsleutel (14×18 / 1/2 inch resp. 9×12)