Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Spantang voor slanke krachtspanhouder 6 mm

Artikelnummer: 309582 6

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 6 mm
Tang-⌀ D 20 mm
Totale lengte L 63 mm
Producttype Accessoires voor krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309582 6
Nummer fabrikant 309582 6

Omschrijving

Uitvoering:

Voor Holex krachtspanhouders slank nr. 300788, 302879, 305539.
Cilindrische spantang resp. reduceerhuls.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.