Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Spantang voor slanke krachtspanhouder, ⌀​​ 20 mm, Nominale span-⌀ d: 12mm

Artikelnummer: 309582 12

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 12 mm
Tang-⌀ D 20 mm
Totale lengte L 63 mm
Producttype Accessoires voor krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309582 12
Nummer fabrikant 309582 12

Omschrijving

Uitvoering:

Voor Holex krachtspanhouders slank nr. 300788, 302879, 305539.
Cilindrische spantang resp. reduceerhuls.