Adapter ER / spantang extra slank 32

Artikelnummer: 309571 32
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buiten-⌀ D 13,5 mm
    L1 25 mm
    L2 12 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309571 32
    EAN/GTIN 4250261555962
    Nummer fabrikant 310 1006 332 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Compleet gehard, geslepen en voorgebalanceerd. Aanpassing van standaard-ER-spantanghouders op extra slanke spantangen nr. 309572 en 309573.

    Voordeel:

    Verminderde storende contour maakt ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen een bewerking mogelijk. Koelvloeistofoverdracht door het gereedschap of langs de schacht.

    Toepassing:

    Vooral voor het toepassen op de draaibank bij statisch of aangedreven gereedschap, maar ook ER-spantanghouders.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Adapter ER / spantang extra slank  32

    Adapter ER / spantang extra slank 32

    op aanvraag
    Op voorraad
    12 stuks direct leverbaar
    € 330,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    359 stuks direct leverbaar
    € 8,35
    Buiten-⌀ D 13,5
    L1 25
    L2 12
    Producttype Spantang Spantang

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen