{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 3 mm | |
Buiten-⌀ D | 10,1 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309573 3 | |
EAN/GTIN | 4250261519582 | |
Nummer fabrikant | 136 0603 000 T |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spantang extra slank afgedicht, Nominale span-⌀ d: 3mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
106,00 €
€ 93,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 53,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 10,1 mm | 9,6 mm |
Totale lengte L | 50 mm | 36 mm |
Nominale span-⌀ d | 3 mm | 3 mm |
Producttype | Spantang | Spantang |