{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 12 mm | |
Opname | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4537 E | |
Buiten-⌀ D | 32,7 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309418 12 | |
EAN/GTIN | 2050001765284 | |
Nummer fabrikant | 13836011200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 94,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 48,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 32 | ER 32 |
Buiten-⌀ D | 32,7 | 32,7 |
Totale lengte L | 40 | 40 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4537 E | 4537 E |
Producttype | Spantang | Spantang |