ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels 10 mm

Artikelnummer: 309418 10
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 10 mm
Opname ER 32
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Type 4537 E
Buiten-⌀ D 32,7 mm
Totale lengte L 40 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309418 10
EAN/GTIN 2050001766021
Nummer fabrikant 13836011000

Omschrijving

Uitvoering:

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.
Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 60 bar!) en spuitnippels.
FAHRION® corrosiebescherming:
  • Spantang volledig gecoat, ook de functievlakken.
  • Verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

Tip:

FAHRION® spantangen vergelijkbaar met ISO 15488-A.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels 10 mm

ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels 10 mm

op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 94,60
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 37,30
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 48,90
Buiten-⌀ D 32,7 mm 33 mm 32,7 mm
Totale lengte L 40 mm 40 mm 40 mm
Nominale span-⌀ d 10 mm 10 mm 10 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 4537 E 469 E 4537 E
Producttype Spantang Spantang Spantang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen