{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 7 mm | |
Opname | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4276 E | |
Buiten-⌀ D | 20,7 mm | |
Totale lengte L | 31,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309406 7 | |
EAN/GTIN | 2050001767387 | |
Nummer fabrikant | 13824010700 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantang voor tap met afdichting 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 52,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 18,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 20 | ER 11 |
Buiten-⌀ D | 20,7 | 11,3 |
Totale lengte L | 31,5 | 18 |
Nominale span-⌀ d | 7 | 7 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4276 E | 4008E |
Producttype | Spantang | Spantang |