{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 4,5 mm | |
Opname | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4276 E | |
Buiten-⌀ D | 20,7 mm | |
Totale lengte L | 31,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309406 4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767752 | |
Nummer fabrikant | 13824010450 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang voor tap met afdichting, ER 20, Nominale span-⌀ d: 4,5mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 52,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 20 | ER11 |
Buiten-⌀ D | 20,7 mm | 11,3 mm |
Totale lengte L | 31,5 mm | 18 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4276 E | 4031 E |
Producttype | Spantang | Spantang |