{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | ER32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 469 E | |
Buiten-⌀ D | 33 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309001 6 | |
EAN/GTIN | 4045197888631 | |
Nummer fabrikant | 309001 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantang met afdichting, ER32, Nominale span-⌀ d: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
391 stuks direct leverbaar
€ 27,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 37,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 48,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER32 | ER 32 | ER 32 |
Buiten-⌀ D | 33 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Totale lengte L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 469 E | 469 E | 4537 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |