ER-spantang met afdichting 14 mm

Artikelnummer: 309001 14
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opname ER32
    Norm ISO 15488-A
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
    Type 469 E
    Buiten-⌀ D 33 mm
    Totale lengte L 40 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309001 14
    EAN/GTIN 4045197888716
    Nummer fabrikant 309001 14

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geheel gehard en geslepen. Gepolijst. Alleen voor nominale ⌀.