{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 16 mm | |
Opname | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 471 E | |
Buiten-⌀ D | 40,7 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308992 16 | |
EAN/GTIN | 2050001768704 | |
Nummer fabrikant | 13727011600 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang met afdichting, ER 40, Nominale span-⌀ d: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 65,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 40,7 mm | 41 mm |
Totale lengte L | 46 mm | 46 mm |
Nominale span-⌀ d | 16 mm | 16 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 471 E | 472 E |
Producttype | Spantang | Spantang |