ER-spantang met afdichting, ER 40, Nominale span-⌀ d: 6mm

Artikelnummer: 308992 6
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 6 mm
Opname ER 40
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Type 471 E
Buiten-⌀ D 40,7 mm
Totale lengte L 46 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308992 6
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001765697
Kopiëren
Nummer fabrikant 13727010600
Kopiëren
Fabrikant Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Tip:

Met afdichting voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) kan alleen de nominale maat worden gespannen. Vergelijkbaar met ISO 15488-A.