{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 5 mm | |
Opname | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 470 E | |
Buiten-⌀ D | 33 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308981 5 | |
EAN/GTIN | 2050001767059 | |
Nummer fabrikant | 13716010500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang, ER 32, Nominale span-⌀ d: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 24,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
548 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 32 | ER 32 |
Totale lengte L | 40 mm | 40 mm |
Nominale span-⌀ d | 5 mm | 5 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 470 E | 470 E |
Producttype | Spantang | Spantang |