{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 12 mm | |
Opname | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 470 E | |
Buiten-⌀ D | 33 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308981 12 | |
EAN/GTIN | 2050001766502 | |
Nummer fabrikant | 13716011200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
€ 24,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
517 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 32 | ER 32 |
Buiten-⌀ D | 33 | 33 |
Totale lengte L | 40 | 40 |
Nominale span-⌀ d | 12 | 12 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 10 |
Type | 470 E | 470 E |