{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 15 mm | |
Opname | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 429 E | |
Buiten-⌀ D | 26 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308962 15 | |
EAN/GTIN | 4045197645180 | |
Nummer fabrikant | 308962 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spantang met afdichting en spuitnippels 15 mm
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 35,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 37,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 27,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 25 | ER 32 | ER25 | ER32 |
Buiten-⌀ D | 26 | 33 | 26 | 33 |
Totale lengte L | 34 | 40 | 34 | 40 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 429 E | 469 E | 429 E | 469 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang | Spantang |