{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 14 mm | |
Opname | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 429 E | |
Buiten-⌀ D | 26 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308962 14 | |
EAN/GTIN | 4045197645173 | |
Nummer fabrikant | 308962 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang met afdichting en spuitnippels, ER 25, Nominale span-⌀ d: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 35,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 25 | ER 25 |
Buiten-⌀ D | 26 mm | 25,7 mm |
Totale lengte L | 34 mm | 34 mm |
Nominale span-⌀ d | 14 mm | 14 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Producttype | Spantang | Spantang |