ER-spantang 2,5 mm

Artikelnummer: 308941 2,5
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 2,5 mm
Opname ER 25
Norm ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Type 430 E
Buiten-⌀ D 26 mm
Totale lengte L 34 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308941 2,5
EAN/GTIN 2050001767844
Nummer fabrikant 13715010250

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Tip:

De span-⌀-overbrugging is steeds tot 1 mm kleiner, bijv. ⌀ 10 − 9 mm, behalve bij ⌀ 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ER-spantang  2,5 mm

ER-spantang 2,5 mm

op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 30,40
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Opname ER 25 ER11
Buiten-⌀ D 26 11,3
Totale lengte L 34 18
Norm ISO 15488-B ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 ≤ 10
Type 430 E 4031 E
Producttype Spantang Spantang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen