{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 9 mm | |
Opname | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 430 E | |
Buiten-⌀ D | 26 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308941 9 | |
EAN/GTIN | 2050001765635 | |
Nummer fabrikant | 13715010900 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantang 9 mm
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 26 | 26 |
Totale lengte L | 34 | 34 |
Nominale span-⌀ d | 9 | 9 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 10 |
Type | 430 E | 430 E |
Producttype | Spantang | Spantang |