ER-spantang met afdichting 8 mm

Artikelnummer: 308916 8
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 8 mm
Opname ER 20
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Type 427 E
Buiten-⌀ D 20,7 mm
Totale lengte L 31,5 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308916 8
EAN/GTIN 2050001765482
Nummer fabrikant 13724010800

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Tip:

Met afdichting voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) kan alleen de nominale maat worden gespannen. Vergelijkbaar met ISO 15488-A.